GEWISS - Gégecső lépésálló 63-as fehér GT37732 - DX16263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
400 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5427 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8011564132610
Sonepar cikkszám
GT37732
Gyártói cikkszám
DX16263
Gyártói típuskód
DX16263
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
50.6 mm
Szín:
fehér
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem