GEWISS - Gégecső spirális lágy 16 kék GT00151 - DX30216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20.7 mm
Belső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1099 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8018678004321
Sonepar cikkszám
GT00151
Gyártói cikkszám
DX30216
Gyártói típuskód
DX30216
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20.7 mm
Belső átmérő:
16 mm
Szín:
kék
Üreges fal:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső spirális lágy 16 kék