GEWISS - Gégecső spirális lágy 25 kék GT00153 - DX30225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 30.6 mm
Belső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2244 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8018678004369
Sonepar cikkszám
GT00153
Gyártói cikkszám
DX30225
Gyártói típuskód
DX30225
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
30.6 mm
Belső átmérő:
25 mm
Szín:
kék
Üreges fal:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális lágy 25 kék