Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső toldó D16 PA00421 - DX52016

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső toldó  D16 PA00421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678005786

Sonepar cikkszám

PA00421

Gyártói cikkszám

DX52016

Gyártói típuskód

DX52016

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Gégecső toldó D16