GEWISS - RK KARMANTYÚ 25MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039176 - DX40025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039176
Gyártói cikkszám
DX40025
Gyártói típuskód
DX40025
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
RK KARMANTYÚ 25MM HALOGÉNM. SZÜRKE