GEWISS - IRL VÉDŐCSŐ 25MM 750N 2 MÉTERES SZÜRKE SX039156 - DX27225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1539 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039156
Gyártói cikkszám
DX27225
Gyártói típuskód
DX27225
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem