Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - IRL VÉDŐCSŐ 40MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039162 - DX27340

MásolásMásolás
GEWISS - IRL VÉDŐCSŐ 40MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 21 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3074 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039162

Gyártói cikkszám

DX27340

Gyártói típuskód

DX27340

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

40 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

IRL VÉDŐCSŐ 40MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE