Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP56 tömszelencézhető S000101 - GW44204

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP56 tömszelencézhető S000101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 105 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564013773

Sonepar cikkszám

S000101

Gyártói cikkszám

GW44204

Gyártói típuskód

GW44204

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP56

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

50 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 100x100x 50mm IP56 tömszelencézhető Gewiss 44204