GEWISS - Kötődoboz műa fk 120x 80x120mm IP56 szürke SN108452 - GW44415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Szélesség - 80 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108452
Gyártói cikkszám
GW44415
Gyártói típuskód
GW44415
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
120 mm
Gewiss 44415