GEWISS - Kötődoboz műa fk 190x140x140mm IP56 simafalú S000125 - GW44217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 0
Csomagolás és feltételek
16 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564013889
Sonepar cikkszám
S000125
Gyártói cikkszám
GW44217
Gyártói típuskód
GW44217
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP56
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
140 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
zsanéros
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs