Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa fk 240x190x 90mm IP56 simafalú GT85020 - GW44408

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa fk 240x190x 90mm IP56 simafalú GT85020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564013971

Sonepar cikkszám

GT85020

Gyártói cikkszám

GW44408

Gyártói típuskód

GW44408

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

0

Védettség (IP):

IP56

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

240 mm

Szélesség:

190 mm

Mélység:

90 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 240x190x90mm IP56 simafalú Gewiss 44408