Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa fk 300x200x 40mm tömszelencézhető IP41 SN004425 - GW42004

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa fk 300x200x 40mm tömszelencézhető IP41 SN004425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564012745

Sonepar cikkszám

SN004425

Gyártói cikkszám

GW42004

Gyártói típuskód

GW42004

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

16

Védettség (IP):

IP41

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

20.5 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

200 mm

Mélység:

40 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 300x200x40mm tömszelencézhető IP41 Gewiss 42004