GEWISS - Kötődoboz műa fk 300x220x120mm IP56 simafalú 120C S000129 - GW44429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564014121
Sonepar cikkszám
S000129
Gyártói cikkszám
GW44429
Gyártói típuskód
GW44429
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP56
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Igen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs