GEWISS - Kötődoboz műa fk 380x300x120mm IP55 tömítőgyűrűs S000100 - GW44010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 12
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564013759
Sonepar cikkszám
S000100
Gyártói cikkszám
GW44010
Gyártói típuskód
GW44010
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
12
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
380 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
128 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs