GEWISS - Kötődoboz műa fk 400x300x120mm tömszelencézhető IP41 SN022613 - GW42010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 22
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564012806
Sonepar cikkszám
SN022613
Gyártói cikkszám
GW42010
Gyártói típuskód
GW42010
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
22
Védettség (IP):
IP41
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
29 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs