Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa fk 65x 35mm IP44 tömítőgyűrűs 011407 - GW44001

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa fk  65x 35mm IP44 tömítőgyűrűs 011407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 280 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564013667

Sonepar cikkszám

011407

Gyártói cikkszám

GW44001

Gyártói típuskód

GW44001

Alak:

kerek

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

4

Védettség (IP):

IP44

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Mélység:

40.5 mm

Átmérő:

74 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 65x 35mm IP44 tömítőgyűrűs Gewiss 44001