GEWISS - Közvil lpt 125W fémhalogén IP54/23 előtét és kond G68216 - GW86072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP43
Lámpateljesítmény - 125-125 W
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564022072
Sonepar cikkszám
G68216
Gyártói cikkszám
GW86072
Gyártói típuskód
GW86072
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP43
Lámpateljesítmény:
125-125 W
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E27
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis csonkméret:
42-0 mm
Állítható optika:
Nem
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 125W fémhalogén IP54/23 előtét és kond Gewiss 86072