GEWISS - Közvil lpt 125W higany E27 IP54 G45568 - GW86004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - higanylámpa nagynyomású
Védettség (IP) - IP43
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45568
Gyártói cikkszám
GW86004
Gyártói típuskód
GW86004
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
higanylámpa nagynyomású
Védettség (IP):
IP43
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E27
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis csonkméret:
42-60 mm
Állítható optika:
Nem
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 125W higany E27 IP54 Gewiss 86004