MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Közvil lpt 125W higany E27 IP65 AVENUE 1 GT83679 - GW87001

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Közvil lpt 125W higany E27 IP65 AVENUE 1 GT83679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - higanylámpa nagynyomású

  • Védettség (IP) - IP65

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83679

Gyártói cikkszám

GW87001

Gyártói típuskód

GW87001

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

higanylámpa nagynyomású

Védettség (IP):

IP65

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E27

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis csonkméret:

42-76 mm

Állítható optika:

Nem

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 125W higany E27 IP65 AVENUE 1 Gewiss 87001