MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Közvil lpt 150W fémhalogén E27 IP65 G53003 - GW86104

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Közvil lpt 150W fémhalogén E27 IP65 G53003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53003

Gyártói cikkszám

GW86104

Gyártói típuskód

GW86104

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP65

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W fémhalogén E27 IP65 Gewiss 86104