GEWISS - Közvilágítási lámpatMercurio 2 +FF Simm. 400 W MT 1 kv E40 IP66 SN130694 - GW85404M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564420267
Sonepar cikkszám
SN130694
Gyártói cikkszám
GW85404M
Gyártói típuskód
GW85404M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
E40
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
151 mm
Fényszín:
sárga
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
461 mm
Fénykilépés:
direkt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Hosszúság:
536 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Huzalozás típusa:
vég
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-25-25 °C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem