Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - LED lpt 13W Mk2 3000K fehér IP20 SN096730 - GWS2801

MásolásMásolás
GEWISS - LED lpt 13W Mk2 3000K fehér IP20 SN096730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564854338

Sonepar cikkszám

SN096730

Gyártói cikkszám

GWS2801

Gyártói típuskód

GWS2801

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

nincs

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

elektronikus trafó

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

nincs

Ütésállóság (IK):

IK06

Fényszín:

sárga

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

11.5 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

350-350 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1100-1100 lm

Gewiss S2801