Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP44 prizma burás G23669 - GW80651

MásolásMásolás
GEWISS - Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP44 prizma burás G23669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564068773

Sonepar cikkszám

G23669

Gyártói cikkszám

GW80651

Gyártói típuskód

GW80651

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

180 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

175 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-25 °C

Fényforrás:

izzólámpa

Légrésekkel:

Nem

Pólusszám:

2

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP44 prizma burás Gewiss 80651