Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Menny kompfcsöves lpt 1X 9W G23 IP55 250x175 G.GREY GT95480 - GW80772

MásolásMásolás
GEWISS - Menny kompfcsöves lpt 1X 9W G23 IP55 250x175 G.GREY GT95480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564210516

Sonepar cikkszám

GT95480

Gyártói cikkszám

GW80772

Gyártói típuskód

GW80772

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G23

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

175 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

130 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Légrésekkel:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1X 9W G23 IP55 250x175 G.GREY Gewiss 80772