Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 25MM IP65 SZÜRKE SX039207 - DX43525

MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 25MM IP65 SZÜRKE SX039207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kivitel - csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039207

Gyártói cikkszám

DX43525

Gyártói típuskód

DX43525

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

csavarmenet

MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 25MM IP65 SZÜRKE