GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 32MM IP65 SZÜRKE SX039208 - DX43532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039208
Gyártói cikkszám
DX43532
Gyártói típuskód
DX43532
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
csavarmenet
MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 32MM IP65 SZÜRKE