Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 40MM IP65 SZÜRKE SX039209 - DX43540

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 40MM IP65 SZÜRKE SX039209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3074 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039209

Gyártói cikkszám

DX43540

Gyártói típuskód

DX43540

Külső átmérő:

40 mm

MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 40MM IP65 SZÜRKE