Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 50MM IP65 SZÜRKE SX039210 - DX43550

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 50MM IP65 SZÜRKE SX039210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4310 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039210

Gyártói cikkszám

DX43550

Gyártói típuskód

DX43550

Külső átmérő:

50 mm

MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 50MM IP65 SZÜRKE