GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 20MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039185 - DX43020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039185
Gyártói cikkszám
DX43020
Gyártói típuskód
DX43020
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 20MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE