GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 32MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039187 - DX43032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039187
Gyártói cikkszám
DX43032
Gyártói típuskód
DX43032
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 32MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE