GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 50MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039189 - DX43050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039189
Gyártói cikkszám
DX43050
Gyártói típuskód
DX43050
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 50MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE