Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ TOLDÓ 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039190 - DX43116

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ TOLDÓ 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039190

Gyártói cikkszám

DX43116

Gyártói típuskód

DX43116

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Átmérő:

16 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

58 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

poliolefin

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

MORBIDX OLDHATÓ TOLDÓ 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE