GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ TOLDÓ 25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039192 - DX43125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039192
Gyártói cikkszám
DX43125
Gyártói típuskód
DX43125
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
88 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
poliolefin
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
MORBIDX OLDHATÓ TOLDÓ 25MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE