GEWISS - Mű I 16 könyök G30412 - DX40316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678008756
Sonepar cikkszám
G30412
Gyártói cikkszám
DX40316
Gyártói típuskód
DX40316
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 16mm IP40