Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű I 20 könyök SN081812 - DX40320

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Mű I 20 könyök SN081812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678008763

Sonepar cikkszám

SN081812

Gyártói cikkszám

DX40320

Gyártói típuskód

DX40320

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Nem

Átmérő:

20 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kétrészes:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 20mm IP40