Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű I 32 hajlékony csőösszekötő IP66 SN007075 - GW50204

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Mű I 32 hajlékony csőösszekötő IP66 SN007075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017313

Sonepar cikkszám

SN007075

Gyártói cikkszám

GW50204

Gyártói típuskód

GW50204

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü I hajlékony csőösszekötő átm.: 32mm IP66 Gewiss 50204