Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű I 40 hajlékony csőösszekötő IP66 G09763 - GW50205

MásolásMásolás
GEWISS - Mű I 40 hajlékony csőösszekötő IP66 G09763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017320

Sonepar cikkszám

G09763

Gyártói cikkszám

GW50205

Gyártói típuskód

GW50205

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

IP 66 Gewiss 50205