Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű I 50 hajlékony csőösszekötő IP44 GT89870 - GW50212

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Mű I 50 hajlékony csőösszekötő IP44 GT89870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017399

Sonepar cikkszám

GT89870

Gyártói cikkszám

GW50212

Gyártói típuskód

GW50212

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú (fém) ; Mü I hajlékony csőösszekötő átm.: 50mm IP44 Gewiss 50212