Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű I 50 hajlékony csőösszekötő IP66 G30415 - GW50206

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Mű I 50 hajlékony csőösszekötő IP66 G30415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017337

Sonepar cikkszám

G30415

Gyártói cikkszám

GW50206

Gyártói típuskód

GW50206

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

IP 66 Gewiss 50206