Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű II 20 védőcső tokos szürke 3m/szál TRL20 RK9 B/20-3 UV álló 51m/köteg SN155534 - DX24920

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 51 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1099 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8034035484018

Sonepar cikkszám

SN155534

Gyártói cikkszám

DX24920

Gyártói típuskód

DX24920

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

16.9 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

7035

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Mű II 20 védőcső tokos szürke 3m/szál TRL20 RK9 B/20-3 UV álló 51m/köteg