Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Mű II 32 védőcső tokos szürke 3m/szál TRL32 RK9 B/32-3 UV álló 30m/köteg SN155540 - DX24932

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2244 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8034035484070

Sonepar cikkszám

SN155540

Gyártói cikkszám

DX24932

Gyártói típuskód

DX24932

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

27.8 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

7035

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Mű II 32 védőcső tokos szürke 3m/szál TRL32 RK9 B/32-3 UV álló 30m/köteg