GEWISS - PADLÓDOBOZ ÜRES FEDÉLLEL 10 MODULOS SX041203 - GW24601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Beépíthető eszközök száma - 10
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041203
Gyártói cikkszám
GW24601
Gyártói típuskód
GW24601
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Beépíthető eszközök száma:
10
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem