MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Rb Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 +ff GT73158 - GW83564M

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Rb Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 +ff GT73158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - 2

  • Robbanásveszélyes por-zónához - 22

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564203815

Sonepar cikkszám

GT73158

Gyártói cikkszám

GW83564M

Gyártói típuskód

GW83564M

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

2

Robbanásveszélyes por-zónához:

22

Beállítható:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

576 mm

Külső átmérő:

470 mm

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Rb Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 +ff Gewiss 83564M