GEWISS - Rb lpt 2x18W fénycsöves menny lpt Zona2 IP65 GT23953 - GW80454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP65
Robbanásveszélyes gáz-zónához - 2
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564248731
Sonepar cikkszám
GT23953
Gyártói cikkszám
GW80454
Gyártói típuskód
GW80454
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP65
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Szélesség:
195 mm
Magasság / mélység:
112 mm
Hosszúság:
680 mm
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x18W fénycsöves menny lpt Zona2 IP65 Gewiss 80454