GEWISS - Rb lpt 2x36W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 GT64786 - GW80455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fénycső
Védettség (IP) - IP65
Robbanásveszélyes gáz-zónához - 2
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564248724
Sonepar cikkszám
GT64786
Gyártói cikkszám
GW80455
Gyártói típuskód
GW80455
Fényforrás:
fénycső
Védettség (IP):
IP65
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Szélesség:
195 mm
Magasság / mélység:
112 mm
Hosszúság:
1290 mm
Lámpatestek ; Robbanásbiztos felületre szerelhető lámpatest ; Rb lpt 2x36W normál fénycsöves menny IP65 ZONA 2 Gewiss 80455