GEWISS - Reflektor 1000W fémh szimm IP66 E40 szür +ff működtető nélk GT91790 - GW84468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564439610
Sonepar cikkszám
GT91790
Gyártói cikkszám
GW84468
Gyártói típuskód
GW84468
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
E40
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK10
Lámpateljesítmény:
1000-1000 W
Magasság / mélység:
256 mm
Szélesség:
423 mm
Hosszúság:
260 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Névleges áram:
9500-9500 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem