Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 150W fémhal aszimm IP55 GT06099 - GW84252

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  150W fémhal aszimm IP55 GT06099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - RX7s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564035515

Sonepar cikkszám

GT06099

Gyártói cikkszám

GW84252

Gyártói típuskód

GW84252

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK09

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

130 mm

Szélesség:

245 mm

Hosszúság:

410 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 150W fémhal aszimm IP55 Gewiss 84252