Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 150W nátrium IP65 nátrium körsz +ff GT23668 - GW85052S

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  150W nátrium IP65 nátrium körsz +ff GT23668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564173514

Sonepar cikkszám

GT23668

Gyártói cikkszám

GW85052S

Gyártói típuskód

GW85052S

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

RX7s

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

magasfényű

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

138 mm

Fényszín:

sárga

Szélesség:

335 mm

Hosszúság:

445 mm

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Névleges áram:

1800-1800 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 150W nátrium IP65 nátrium körsz +ff Gewiss 85052S