Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 1x 42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 Horus1 GT69754 - GW85366

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor   1x 42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 Horus1 GT69754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564178274

Sonepar cikkszám

GT69754

Gyártói cikkszám

GW85366

Gyártói típuskód

GW85366

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK09

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Magasság / mélység:

126 mm

Szélesség:

350 mm

Hosszúság:

250 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 1x 42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 Horus1 Gewiss 85366