GEWISS - Reflektor 2000W fémhal aszimm IP66 X528 szürke alu IK09 SN137436 - GW84668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564252325
Sonepar cikkszám
SN137436
Gyártói cikkszám
GW84668
Gyártói típuskód
GW84668
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
400-400 V
Fényforrással:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
mintázott üveg
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
porszórt
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
2000-2000 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
405 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
630 mm
Fénykilépés:
direkt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Hosszúság:
770 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Huzalozás típusa:
vég
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
10300-10300 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-25-25 °C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem